Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:96882
Rubix:781200228038
fabricante:96882


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 55 47,8 3,8 PTFE60 (96882
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Diámetro interior | 47.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,83 € Sin IVA
/ unidad
165,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días