Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10618
Rubix:781200045038
fabricante:SK320 40,00 32,00 15,50 878


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 40 32 9 21 (10618)
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 15.5 mm |
| Material | nbr;pa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,05 € Sin IVA
/ unidad
89,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días