Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275972
Rubix:798390857000
fabricante:24275972


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 286 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 310 286 7,6 B602 PTFE 24275972
OMK-E 310 286 7,6 B602 PTFE 24275972
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 232 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Diámetro interior | 286 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,24 € Sin IVA
/ unidad
850,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días