Referencias
Dichtomatik:67188369
Rubix:799072560000
fabricante:67188369

Detalles de producto : KK03 5P 50,0 40,0 12,5 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,20 € Sin IVA
/ unidad
14,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
