Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24306315
Rubix:798390906000
fabricante:T19 32,00 24,00 9,30 V142


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 9.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T19 32 24 9,3 V142 95AU 24306315
La junta compacta T 19, de tres piezas, consta de dos casquillos angulares (POM) y un elemento de sellado de poliuretano. La junta compacta T 19 se utiliza en pistones sometidos a presión por ambos lados y está principalmente diseñada para alojamientos según ISO 6547.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,98 € Sin IVA
/ unidad
42,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días