Referencias
Dichtomatik:67192290
Rubix:799074093000
fabricante:KK03 5P 30,00 21,00 13,50 NB8055


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 21 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 30,0 21,0 13,5 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 21 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días