Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:94314
Rubix:781200229038
fabricante:94314


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 67.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 80 67,8 7,3 PTFE60 (94314
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,401 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 67.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,98 € Sin IVA
/ unidad
272,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días