Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275925
Rubix:798390851000
fabricante:24275925

Detalles de producto : OMK-E 10 5,1 2 B602 PTFE 24275925
OMK-E 10 5,1 2 B602 PTFE 24275925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,96 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Diámetro interior | 5.1 mm |
| Altura | 2 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,17 € Sin IVA
/ unidad
195,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
