Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213522
Rubix:798390542000
fabricante:24213522


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 18 10,5 3 GM201 PTFE 24213522
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 18 10,5 3 GM201 PTFE 24213522
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Diámetro interior | 10.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,78 € Sin IVA
/ unidad
188,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días