Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:25415
Rubix:781200167038
fabricante:25415


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : NA400 80 100 12 80NBR (25415)
NA400 80 100 12 80NBR (25415)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,401 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,35 € Sin IVA
/ unidad
173,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días