Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24378461
Rubix:798391034000
fabricante:24378461


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 120 95 22,4 B281 80NBR 24378461
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,48 € Sin IVA
/ unidad
171,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días