Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:409999
Rubix:798388856000
fabricante:SK300 130,00 109,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 109 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 130 109 7,8 928 98AU 409999
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Diámetro interior | 109 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,75 € Sin IVA
/ unidad
164,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días