Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275992
Rubix:799073648000
fabricante:24275992


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 164.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 2P 180,0 164,9 5,9 B602
OMK-E 2P 180,0 164,9 5,9 B602
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 164.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,34 € Sin IVA
/ unidad
449,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días