Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97029
Rubix:781200324038
fabricante:97029


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 77.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 90 77,8 7,3 70NBR (97029
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 77.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,16 € Sin IVA
/ unidad
291,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días