Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49446101
Rubix:799071384000
fabricante:49446101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 120,0X 150,0X 12,0 902
Tipos estándar según DIN 3760 con manguito exterior de elastómero y labio de sellado de elastómero fluorado con resorte para altas exigencias térmicas y químicas. Disponible con o sin labio antipolvo adicional para proteger frente a niveles de suciedad exterior de leves a moderados.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones posibles en todos los sectores de la industria
Mayor estabilidad térmica y resistencia química
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, lo que permite asimismo el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Mayor estabilidad térmica y resistencia química
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, lo que permite asimismo el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Aplicaciones
Ejes (expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días