BAU3SL 25 52 7 40413420

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413420
Rubix:025052071038
fabricante:40413420
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3SL 25 52 7 40413420


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días