Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412846
Rubix:125150129038
fabricante:40412846


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 125 150 12 40412846
40412846 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,98 € Sin IVA
/ unidad
1159,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días