BAUMX7 220 250 15 40413002

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413002
Rubix:220250156038
fabricante:40413002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 220 250 15 40413002


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
593,32 € Sin IVA
/ unidad
717,92 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h