Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 50,00 72,00 8,00 K212
Rubix:798390988000
fabricante:24339350

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 50 72 8 K212 PTFE 24339350
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede ajustarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede ajustarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,21 € Sin IVA
/ unidad
359,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
