B2U 142 170 15 72NBR 40412006

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412006
Rubix:142170154038
fabricante:40412006
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior142 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 142 170 15 72NBR 40412006


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior142 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 Sin IVA
/ unidad
200,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días