Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422471
Rubix:798390966000
fabricante:40422471




Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 170 190 14,6 V142 95AU 40422471
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior desplazado y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,26 € Sin IVA
/ unidad
158,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días