Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422388
Rubix:781100284038
fabricante:40422388




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T24 100 108 10.9 40422388
T24 100 108 10.9 40422388
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,76 € Sin IVA
/ unidad
100,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días