Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421057
Rubix:000040005038
fabricante:40421057

Documentos
Detalles de producto : H MF(40-5)40-60-10 40421057
La junta tipo sombrero H con resorte es un sello labial accionado por resorte con brida de sujeción para su fijación en el alojamiento de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y como pieza de recambio.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,51 € Sin IVA
/ unidad
74,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
