Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422234
Rubix:798390610000
fabricante:40422234



Documentos
Detalles de producto : T20 30 45 10 V142 95AU 40422234
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior desplazado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuada, entre otras, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es muy adecuada como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € Sin IVA
/ unidad
21,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
