Referencias
Dichtomatik:SPOR31 2P 3,00 7,90 2,20 PT0098
Rubix:799072759000
fabricante:67163426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 7.9 mm |
| Altura | 2.2 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 3,0 7,9 2,2 PT0098
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Junta de vástago de pistón
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 7.9 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de ptfe con elemento de pretensado o-ring (por 31), adecuada para carga de presión de un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días