Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421200
Rubix:798071334000
fabricante:40421200


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 150 170 15 94AU 40421200
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 150 170 15 94AU 40421200
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,01 € Sin IVA
/ unidad
181,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días