Referencias
Dichtomatik:67192774
Rubix:799072610000
fabricante:67192774

Detalles de producto : N25 20,0 28,0 6,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
