Referencias
Dichtomatik:67171124
Rubix:799072594000
fabricante:67171124

Detalles de producto : SNI30 60,0 72,0 9,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de estanqueidad principal interior (ni 30), adecuado para carga de presión de un solo lado. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
