Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24224747
Rubix:798390666000
fabricante:OMS-S 560 X 595 X 16,40 X 17,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 560 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 595 mm |
| Altura | 16.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 560 595 16,4 GM201 PTFE 24224747
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo de perfil con un anillo de perfil de caucho como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 560 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 595 mm |
| Altura | 16.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3659,78 € Sin IVA
/ unidad
4428,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días