KPOR30 2P 20,0 12,5 3,2 PT0098

Sello de pistón

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67076334
Rubix:799072539000
fabricante:67076334
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior20 mm
Diámetro interior12.5 mm
Altura3.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KPOR30 2P 20,0 12,5 3,2 PT0098


Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro exterior20 mm
Diámetro interior12.5 mm
Altura3.2 mm
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días