Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251803
Rubix:781200130038
fabricante:24251803


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 47 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 47 63 20,5 (24251803)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 47 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,47 € Sin IVA
/ unidad
87,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días