Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421327
Rubix:798388117000
fabricante:40421327




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 46 mm |
| Altura | 16 mm |
Detalles de producto : T MF 110 46 16 88NBR 40421327
T MF 110 46 16 88NBR 40421327
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60,25 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 46 mm |
| Altura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,44 € Sin IVA
/ unidad
149,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días