Referencias
Dichtomatik:67110712
Rubix:799075489000
fabricante:67110712

Detalles de producto : WBO 28,0X 37,0X 4,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
