Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411577
Rubix:060078102038
fabricante:B1 60 X 78 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 60 78 10 40411577
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días