Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412052
Rubix:798388404000
fabricante:40412052


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 240 270 15 72NBR 40412052
40412052 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,24 € Sin IVA
/ unidad
339,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días