HTS2-9535 60 80 8 K212 PTFE 24339354

Sello de eje radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 60,00 80,00 8,00 K212
Rubix:798390992000
fabricante:24339354
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 60 80 8 K212 PTFE 24339354


Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.

Cualidades

•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente

Aplicaciones

Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
345,89 € Sin IVA
/ unidad
418,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días