Referencias
SKF:45X62X10 HMS5 RG
Rubix:798710859000
fabricante:510806
EAN:7316572275429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 45X62X10 HMS5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días