Referencias
SKF:26237
Rubix:798991364000
fabricante:515320
EAN:0085311027847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92.02 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : CR 26237
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66.68 mm |
| Diámetro exterior | 92.02 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,63 € Sin IVA
/ unidad
15,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días