BAUMSLX7 90 110 12 40413312

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413312
Rubix:090110127038
fabricante:40413312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 90 110 12 40413312


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
163,00 € Sin IVA
/ unidad
197,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días