Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339323
Rubix:798390969000
fabricante:24339323

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 10 22 7 K212 PTFE 24339323
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar debido al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,32 € Sin IVA
/ unidad
210,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
