Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:405792
Rubix:799072258000
fabricante:405792

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 20,0X 42,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
