Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413050
Rubix:798389791000
fabricante:40413050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 65 120 12 75FKM 40413050
40413050 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,84 € Sin IVA
/ unidad
209,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días