Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:522766
Rubix:799072401000
fabricante:522766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 35,0X 68,0X 10,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad exterior de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los taladros del alojamiento. Del mismo modo, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con moderada contaminación por suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días