B1FUD 45 55 7 40412245

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412245
Rubix:045055072038
fabricante:40412245
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 45 55 7 40412245


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días