Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 440,00 480,00 20,00 585
Rubix:799071574000
fabricante:49349722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 440,0X 480,0X 20,0 585
Cualidades
•Muy buen efecto de estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos.
Compensación de la dilatación térmica p. ej. en carcasas ligeras
de metal, muy buen efecto de sellado con
mayor rugosidad y carcasas divididas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Compensación de la dilatación térmica p. ej. en carcasas ligeras
de metal, muy buen efecto de sellado con
mayor rugosidad y carcasas divididas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Aplicaciones
Cajas de engranajes industriales;Ejes (con exposición moderada a suciedad);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes para maquinaria agrícola y de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2630,36 € Sin IVA
/ unidad
3182,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días