Referencias
Dichtomatik:67020505
Rubix:799074495000
fabricante:67020505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 80,0X 105,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,84 € Sin IVA
/ unidad
39,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días