Referencias
SKF:19763
Rubix:000019763010
fabricante:517900
EAN:0085311022156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CR 19763
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días