Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411041
Rubix:056080080038
fabricante:40411041

Documentos
Detalles de producto : BA 56 80 8 40411041
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,09 € Sin IVA
/ unidad
55,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
