Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413393
Rubix:798389964000
fabricante:BAU6SLX2 120 X 140 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 120 140 13 72NBR 40413393
Los sellos de eje radiales son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de apriete en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días