Referencias
SKF:160X190X15 HMSA10 RG
Rubix:799059607000
fabricante:519720
EAN:7316572553787


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 160X190X15 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 186,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días